プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 下穴径(Φmm)(コンクリート)6 長さ(mm)35 注文コード37417791 品番SPS-6X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は下穴径・長さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ハンマーで打つだけの簡単施工です。
ドライバー1本で取り外しも自在です。
安定した保持力を発揮します。

用途
コンクリート用。
笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。
外径(mm)6 長さ(mm)35 下穴径(Φmm)(コンクリート)6 穿孔深さ(mm)41 取付厚(mm)(最大)5 トラスコ品番252-6191 材質スチール 質量(g)3.8 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)1.2
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/mm2時の値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37417791 SPS-6X35 42896174 SPS-6×35 オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ 1箱(100個) 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37417773
2022-09-10
用途:
LGS間仕切り
村瀬建装 様 (建設業・工事業)

打ち込み作業で、固定できるので便利でした。
しっかりと固定出来ました。

対象商品:
37417816
2018-04-26
用途:
コンクリート下地の木工事
建設業・工事業

ビスとカールが1つになっているので、
固定したい木材の上から一気に穴を空けて使用できるので、便利です。
ただ、カール部が少し柔らかいので、木部貫通しにくい時が有り、木部穴空け時に
コツが必要?私だけかも?
コスト的にも気に入ってます。

対象商品:
37417791
2016-02-09
用途:
L金具を止めるため
サービス業

打ち込みなのて゜ビスを回す手間なく時間短縮になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2173:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする