サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリートプラグ
サンコーテクノの オールプラグ
オールプラグステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
37417843
品番
SPS-4X25S
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ハンマーで打つだけの簡単施工です。
ドライバー1本で取り外しも自在です。
安定した保持力を発揮します。
用途
コンクリート用。
笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。
外径(mm)
4
長さ(mm)
25
下穴径(Φmm)
(コンクリート)4
穿孔深さ(mm)
30
取付厚(mm)
(最大)5
トラスコ品番
252-6247
材質
ステンレス
質量(g)
1.0
適合材
コンクリート
最大引張荷重(kN)
0.5
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/mm
2
時の値です。