サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリートプラグ
サンコーテクノの オールプラグ
オールプラグステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
37417852
品番
SPS-5X35S
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハンマーで打つだけの簡単施工です。
ドライバー1本で取り外しも自在です。
安定した保持力を発揮します。
用途
コンクリート用。
笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。
外径(mm)
5
長さ(mm)
35
下穴径(Φmm)
(コンクリート)5
穿孔深さ(mm)
40
取付厚(mm)
(最大)5
トラスコ品番
252-6255
材質
ステンレス
質量(g)
2.4
適合材
コンクリート
最大引張荷重(kN)
0.8
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/mm
2
時の値です。