サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリートプラグ
サンコーテクノの オールプラグ
オールプラグステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
37417861
品番
SPS-5X50S
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ハンマーで打つだけの簡単施工です。
ドライバー1本で取り外しも自在です。
安定した保持力を発揮します。
用途
コンクリート用。
笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。
外径(mm)
5
長さ(mm)
50
下穴径(Φmm)
(コンクリート)5
穿孔深さ(mm)
55
取付厚(mm)
(最大)20
トラスコ品番
252-6263
材質
ステンレス
質量(g)
3.5
適合材
コンクリート
最大引張荷重(kN)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/mm
2
時の値です。