TCW-1612 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ 37417965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)ねじの呼びM16注文コード37417965品番TCW-1612
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。

用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。ねじの呼びM16全長(mm)125ねじ長さ(mm)60ドリル径(Φmm)16仕様締めつけ方式材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ質量(g)213.5有効深さ(mm)(埋め込み)64以上トルク(N・m)(標準施工)100最大取付物厚さ(mm)15最大引張荷重(kN)38.9剪断最大荷重(kN)57.5トラスコ品番310-8252適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/m2の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37417931
2021-07-16
用途: 架台取り付け

良いです。
この手のアンカーでは安価なので良いです。

対象商品 : 16395733
2020-11-24
用途: 支持金物の固定
日本インシュレーション株式会社建設業・工事業

オールアンカーは打ち直しが困難ですが、このアンカーは打ち直しが可能なのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 37417974
2013-07-24
用途: 看板の固定
有限会社エス・エス・ピー

M8の軸径は下穴もM8なので分かりやすい。
ワッシャーの径がもう少し大きいと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1437:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする