アルミ手動ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37418157 品番P-1BAL
参考基準価格(税別)¥99,700 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

安全弁、空気弁操作バルブ等をすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。

有効油量(L)0.6 仕様単動タイプ トラスコ品番467-6904 質量(kg)4.8 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 1回の吐出量(mL)(高圧時)2.3、(低圧時)13.0 吐出口径Rc3/8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする