※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水圧ジャッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)50 揚力(kN)500 注文コード37418437 品番SA50S5
参考基準価格(税別)¥231,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はストローク・揚力など5種類から選べます 他の種類を見る

水道水で使用できます。
環境汚染がありません。
引火の恐れがありません。
ステンレス製で軽量且つコンパクトです。

ストローク(mm)50 揚力(kN)500 質量(kg)17 仕様単動式(スプリング戻しタイプ) トラスコ品番457-4699 使用液水道水 最低高さ(mm)175 ロッド径(Φmm)85 外径(mm)130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする