※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIKEN(理研機器)
可搬式小型ポンプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
単動
トラスコ品番
344-5909
注文コード
37418455
品番
SMP-3012B
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・トラスコ品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。
最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
吐出量(L/min)
0.2~2.0
有効油量(L)
1.8
トラスコ品番
344-5909
質量(kg)
11
タイプ
単動
使用圧力(MPa)
1.5~70
最大電流(A)
6.5
定格出力(kW)
0.25
モーター電圧(V)
(50/60Hz)単相100