※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可搬式小型ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ単動 トラスコ品番344-5925 注文コード37418473 品番SMP-3012SK
参考基準価格(税別)¥236,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はタイプ・トラスコ品番5種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。
最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。

吐出量(L/min)0.2〜2.0 有効油量(L)1.8 トラスコ品番344-5925 質量(kg)11 タイプ単動 使用圧力(MPa)1.5〜70 最大電流(A)6.5 定格出力(kW)0.25 モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする