単動用エアー駆動油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37418604 品番PATG1102N
参考基準価格(税別)¥99,300 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。
エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。

トラスコ品番455-0064 質量(kg)8.2 設定圧力(MPa)(内部リリーフ)70 入口圧力(MPa)(エア)0.2〜0.7 適合シリンダ単動 運転音(dB)(A)76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする