DFJ-127 油圧ウェッジジャッキ ダイキ 37418622

油圧ウェッジジャッキ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)14.2 注文コード37418622 品番DFJ-127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥298,000
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで狭い場所でも楽々操作 360度回転ハンドル。
特殊アルミ合金を併用し、軽量かつ強靭で耐久性に富んだ32トンのウエッジ式油圧ジャッキです。
5mmから最大34mmまでの狭い隙間に使用でき、ポンプピストンでウエッジを押し進め、重量物を持ち上げたり、移動させるなどの操作がこれ1台でできます。
救出のための開口作業や初期のリフト作業等、広範囲な用途に使用できる機能を1台にまとめました。
また、持ち運びに便利なグリップ付。
ハンドルが360度回転するため、狭い場所でも作業が容易に行える、優れた機能を持つジャッキです。
フランジを広げる場合も、ハンマーやノミ、クサビも不要、無駄な時間や労力を使わず迅速に作業できます。
用途によって機種を選択して下さい。

ストローク(mm)140 揚力(kN[tf])320(32) 質量(kg)14.2 用途全方向の「上・押・拡」作業に。 トラスコ品番461-8475 高さ(mm)5〜34 タイプ圧力計付 爪長×幅W(mm)50×127
注意
※ウエッジは、上下プレートの間をスムーズに前方へ動くよう、また上部プレートを180度後方に倒す操作を行う時は上下プレート間表面に、必ずグリースを塗ってご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37418631
2015-01-14
用途:
重量物の移動

こんなに小さいジャッキにこれだけの力があるのは驚きです。
実際使ってみるまではどの程度の働きをするのかわからず不安でしたが、
イメージ通りに動いてくれて助かってます。

このような商品は使用動画等があると非常にありがたく、購買にも繋がりやすいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする