DLV7321-SPC デルボ 電動ドライバー 日東工器 37419024 DLV7321-SPC デルボ 電動ドライバー 日東工器 37419024 DLV7321-SPC デルボ 電動ドライバー 日東工器 37419024 DLV7321-SPC デルボ 電動ドライバー 日東工器 37419024

デルボ 電動ドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37419024 品番 DLV7321-SPC
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

静電気対策品です。

消費電力(W)35 コード長さ(m)1.5 適合ねじ(mm)(タッピンねじ)1.2〜2.6、(小ねじ)1.0〜3.0 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 規格EN100015-1適合(静電気規格) 仕様レバースタート式 適合DLR5640-WN トラスコ品番464-0039 長さ(mm)215 質量(kg)0.35 トルク(N・m)0.10〜0.50 適合ビット(mm)4 適合ねじ(mm)小ねじ1.0〜3.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ1.0〜3.0

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする