日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具)
日東工器の 電動ドライバー
デルボ 電動ドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37419042
品番
DLV7410HA-SPC
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
静電気対策品です。
消費電力(W)
10
コード長さ(m)
1.5
適合ねじ(mm)
(タッピンねじ)1.0〜2.0、(小ねじ)1.0〜2.3
トルク調整
無段階
スタート方式
レバースタート
規格
EN100015-1適合(静電気規格)
仕様
レバースタート式
適合
DLR5640-WN
トラスコ品番
464-0055
長さ(mm)
165.5
質量(kg)
0.23
トルク(N・m)
0.02〜0.20
適合ビット(mm)
4
適合ねじ(mm)小ねじ
1.0〜2.3
適合ねじ(mm)タッピングねじ
1.0〜2.3
商品説明動画
電動ドライバ「デルボ」
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった