電動シャーレンチ(グリップ回転式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37419067 品番 M201HRT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
電源(V)単相100 最大電流(A)13.5 消費電力(W)1100 質量(kg)5.5 適応ボルトサイズM16・M20用 周波数(Hz)50/60 トラスコ品番810-9421 回転数(min-1[r.p.m])23 締付トルク(N・m)540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする