※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具 本体
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(電動工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の シャーレンチ
電動シャーレンチ(グリップ回転式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37419076
品番
M202HRT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
電源(V)
単相200
最大電流(A)
6.5
消費電力(W)
1100
質量(kg)
5.5
適応ボルトサイズ
M16・M20用
周波数(Hz)
50/60
トラスコ品番
810-9422
回転数(min
-1
[r.p.m])
23
締付トルク(N・m)
540