※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB-150 ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤ 37419487 LB-150 ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤ 37419487

ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37419487 品番 LB-150
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

4面スパナ掛りです。
鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。

適合機種TS-132、162 質量(kg)2.64 トラスコ品番460-4440 内径(Φmm)144 外径(Φmm)150 有効長(mm)250
注意
※個人宅への出荷は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37419566
2022-06-30
用途:
外構工事作業中に使用している
建設業・工事業

同じ商品で刃が薄くなった物より今回買った物はまだ刃が沢山残っているのに作業が出来ない

5人が参考にしています
対象商品:
37419566
2021-01-28
用途:
外構工事作業中に使用している
建設業・工事業

鉄筋の入ったコンクリートでも楽に穴あけが出来るので仕事がはかどる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする