LB-52 ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤ 37419541 LB-52 ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤ 37419541

ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)52 注文コード37419541 品番LB-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は外径など16種類から選べます 他の種類を見る

4面スパナ掛りです。
鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。

適合機種TS-092、132、162 質量(kg)0.77 トラスコ品番460-4504 外径(Φmm)52
注意
※個人宅への出荷は不可です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37419566
2022-06-30
用途:
外構工事作業中に使用している
建設業・工事業

同じ商品で刃が薄くなった物より今回買った物はまだ刃が沢山残っているのに作業が出来ない

5人が参考にしています
対象商品:
37419566
2021-01-28
用途:
外構工事作業中に使用している
建設業・工事業

鉄筋の入ったコンクリートでも楽に穴あけが出来るので仕事がはかどる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする