※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサダ
アサダの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
アサダの セーバーソーブレード
セーバーソーのこ刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
37419645
品番
61361
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
刃を曲げたまま壁ぎわの切断ができます。
マキタ、日立製のセーバーソー(レシプロソー)にも使用できます。
山数
14山
長さ(mm)
200
切断能力(mm)パイプ
〜100A
用途
鋼管・アングルなどの軟鋼材、アルミ、黄銅などの非鉄金属に
トラスコ品番
254-9301
適合機種
レシプロソー3311Eco、タイガーソー、パイプソー165Sなど・マキタ・日立製のセーバーソー
材質
バイメタル
質量(g)
255
アズワン品番
64-9312-17