セーバーソーのこ刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 37419654 品番 61362
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

刃を曲げたまま壁ぎわの切断ができます。
マキタ、日立製のセーバーソー(レシプロソー)にも使用できます。

山数18山 長さ(mm)200 切断能力(mm)パイプ〜100A 用途鋼管・アングルなどの軟鋼材、アルミ、黄銅などの非鉄金属に トラスコ品番254-9310 適合機種レシプロソー3311Eco、タイガーソー、パイプソー165Sなど・マキタ・日立製のセーバーソー 材質バイメタル 質量(g)255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする