REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
REX(レッキス工業)の バンドソー
REX(レッキス工業)の エンドレスバンドソー
バンドソー マンティス用のこ刃 125用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
37419724
品番
XB125G14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
山数
14
材質
合金
適合機種
XB125/XB125A
質量(g/本)
14
トラスコ品番
274-9041
質量(g)
140
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37419724
XB125G14
66263665
475302
バンドソー
REX(レッキス工業)
1箱
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)