アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの フロン/冷媒回収システム
アサダの フロン/冷媒回収ボンベ
フロン回収ボンベ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37419846
品番
TF056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
12
適合ボンベ
FC3
ポート
1/4'
質量(kg)
10.2
センサー
フロートセンサー付
トラスコ品番
444-0021
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37419846
TF056
38954632
TF056
フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵
アサダ
1本
¥
49,980
税込
¥
54,978
注文コードが変更になりました