アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの フロン/冷媒回収システム
アサダの フロン/冷媒回収ボンベ
フロン回収ボンベ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37419873
品番
TF110
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
117
適合ボンベ
FC3
ポート
1/4'
質量(kg)
55
センサー
フロートセンサー付
トラスコ品番
444-0056
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070