嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の 投光器
嵯峨電機工業の 三脚式投光器
マルチライトスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ(Lm)
1170×3
注文コード
37420056
品番
JMLS-20-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥148,000
この商品は
明るさ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
新型3脚形スタンドの採用で、従来よりフロアに安定して設置できます。
消費電力(W)
20W×3灯
電源タイプ
電源コード式
明るさ(Lm)
1170×3
コード長さ(m)
5
仕様
スタンド組立式
トラスコ品番
851-3869
質量(kg)
13
電源(V)
AC100
キャスター
ブレーキ付
キャスター径(Φmm)
50
芯数
2
蛍光灯
SL-20PSA
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
16,500
/
税込
¥
18,150