嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の 投光器
嵯峨電機工業の 三脚式投光器
マルチライトスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37420065
品番
JMLS-36-2
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
新型3脚形スタンドの採用で、従来よりフロアに安定して設置できます。
消費電力(W)
36W×2灯
電源タイプ
電源コード式
明るさ(Lm)
2900×2
コード長さ(m)
5
仕様
スタンド組立式
トラスコ品番
851-3870
質量(kg)
11.8
電源(V)
AC100
キャスター
ブレーキ付
キャスター径(Φmm)
50
芯数
2
蛍光灯
SL-36PSA
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
16,500
/
税込
¥
18,150