MHN-175L-60Hz メタルハライドライト 日動工業 37420092

メタルハライドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37420092 品番MHN-175L-60Hz
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハロゲンの約5倍の明るさです(集光型)(ハロゲン150W比較)。
16Aの発電機で8灯可能です。
昼白色です。
防雨型で、安定器内蔵型です。

仕様アース付、屋外型 トラスコ品番463-9511 種別三脚スタンド 質量(kg)13.9 電源(V)100 消費電力(W)175 コード長さ(m)5 電球メタルハライドライト 電線仕様VCTF0.75×3芯 プラグ形状ポッキンプラグ×1 明るさ(Lm)14000 電球の種類メタルハライドランプ
注意
※キャスターは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする