※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
カットオフ用バンドソー(3851シリーズ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
37420521
品番
3851-27-0.9-4/6-3505
参考基準価格(税別)
¥62,430
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。
バイメタル難削材用です。
幅(mm)
27
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
3505
山数
4/6
用途
難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
トラスコ品番
460-3273
適合機種
アマダHA-250
質量(kg)
0.631