※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットオフ用バンドソー(3851シリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 全長(mm)4670 注文コード37420634 品番3851-41-1.3-2/3-4670
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥107,800
この商品は全長など39種類から選べます 他の種類を見る

高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。
バイメタル難削材用です。

幅(mm)41 厚さ(mm)1.3 全長(mm)4670 山数2/3 用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ) トラスコ品番460-3389 適合機種アマダH-450H/HA-450HVM-1200 質量(kg)1.702

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする