※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード37420871 品番3850-1140X13-10/14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

重切削対応のハイクオリティーバンドソーです。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。

幅(mm)13 厚さ(mm)0.64 全長(mm)1140 山数10/14 用途一般鋼材・ステンレス等難削材の切断。 トラスコ品番355-6000 適合機種高速HRB-1140 新ダイワRBH120 質量(g)91

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37420871 3850-1140X13-10/14 32756683 3850-13-0.6-10/14-1140 ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ) ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ) 1箱(5本) 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする