※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
37420914
品番
3850-1560X13-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,150
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
重切削対応のハイクオリティーバンドソーです。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.64
全長(mm)
1560
山数
14
用途
一般鋼材・ステンレス等難削材の切断。
トラスコ品番
355-6042
適合機種
新ダイワRB-12
質量(g)
124
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37420914
3850-1560X13-14
32756875
3850-13-0.6-R-14-1560
ポータブルバンドソー
BAHCO(バーコ)
1箱(5本)
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました