※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3802-500×38×2.00×4 マシンソー替刃(3802シリーズ) BAHCO(バーコ) 37421641 3802-500×38×2.00×4 マシンソー替刃(3802シリーズ) BAHCO(バーコ) 37421641

マシンソー替刃(3802シリーズ)

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 幅(mm)38 注文コード37421641 品番3802-500×38×2.00×4
参考基準価格(税別)¥99,800 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は幅・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る

バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。

幅(mm)38 厚さ(mm)2 鋸刃呼称寸法(mm)500 穴径(Φmm)10.5 1インチ当たり山数4 用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。 トラスコ品番355-5895 適合機種C-322、C-322P 質量(g)304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32757164
2018-05-14
用途:
主に真鍮材の切断
建設業・工事業

バーコだけあってよく切れます。国内メーカーは生産終了しているため、他に選択肢がありませんが、いかんせん値段が高いです。

3人が参考にしています
対象商品:
32757164
2018-07-30
用途:
替刃として使用
製造業

少ない数量でも購入できるようになれば嬉しいのですが‥

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

対象商品:
32757173
2014-06-19
用途:
材料の切断

品質、価格ともに満足しています。
使いやすい商品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする