曜日別特売
OCW100A320 クロスinホイル(Aタイプ) ニューレジストン 37425001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロスinホイル(Aタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(5枚)粒度320最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]注文コード37425001品番OCW100A320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。
ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。

用途一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)粒度320外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥粒Aトラスコ品番297-7672最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]質量(g/枚)12.0羽根の長さ(mm)23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37425001OCW100A32008728036OCW100-A320OCW100A320 クロスinホイル(Aタイプ) ニューレジストン 08728036クロスinホイル(Aタイプ)ニューレジストン1箱(5枚)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08727975
2023-01-26
用途: 鉄・ステンレスの研磨
都築工芸

色々とこのタイプを使ってきたが、これが一番使いやすい。
このタイプは使いだして直ぐに研磨面が摩耗してツルツルになるものが多いが
これは薄くなるまで研磨が持続して削る感触も良い。音も静かです。
用途によってジルコニアとアルミナタイプを使い分けております。
ずっと廃盤にせず作り続けて欲しい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする