曜日別特売
ROLOC MC AVF 2IN ロロックメタコンディスク 3M(スリーエム) 37425762

ロロックメタコンディスク

(4件のレビュー)
取扱い終了
粒度320
内容量1箱(10枚)注文コード37425762品番ROLOC MC AVF 2IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900

外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。
シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。
交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。
研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。
被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。

用途
金属表面のクリーニングや目つぶし
外径(Φmm)50粒度320その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。トラスコ品番126-5326研磨材の構造不織布質量(g)22適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー仕上がり相当番手#320

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37425762ROLOC MC AVF 2IN02280661/B ROLOC MC DISC A-VF 2ROLOC MC AVF 2IN ロロックメタコンディスク 3M(スリーエム) 02280661ロロックメタコンディスク3M(スリーエム)1箱(10枚)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02280661
2021-09-21
用途: 研磨作業に使用
製造業

センターブレも少なく耐久性も申し分無いです。
不織繊維も他社に比べ密度が濃いので、かなり細かく削れる。ただ値段がもう少し安ければもっと良いです。

対象商品 : 37425771
2020-01-23
用途: 溶接後の研磨作業
製造業

溶接後の研磨作業、板金作業の仕上げ作業などに使います。
値段と入っている個数に満足してます。
研磨も消耗が少なくて良いと思います。

対象商品 : 02280652
2020-04-04
用途: 錆落とし

3Mのモノは品質が安定しているので安心して使用出来ます。

対象商品 : 02280652
2013-10-28
用途: 塗装の剥離作業

以前使っていた物と同じなので、特に感想はありませんが、値段が安くて経費削減になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする