曜日別特売
C 400 J645E 228X280 ソフレックス(手作業用柔軟布シート) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 37429691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C 400 J645E 228X280 ソフレックス(手作業用柔軟布シート) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 37429691
C 400 J645E 228X280 ソフレックス(手作業用柔軟布シート) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 37429691

ソフレックス(手作業用柔軟布シート)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
仕上がり相当番手#400
内容量1箱(100枚)注文コード37429691品番C 400 J645E 228X280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

柔軟性に富みどんな曲面にもなじみます。
目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用可能です。
耐水性があるため湿式研磨にも最適です。
布基材を使用しており、ハードな作業にも適しています。

用途自動車・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。仕上がり相当番手#400幅×長さ(mm)228×280トラスコ品番335-5098グレー砥材C質量(g)20基材適合材金属、非鉄金属、グラスファイバー、FRPなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする