曜日別特売
NSAS-MS 230x280 Nペーパー(空研ぎ研磨紙) FUJI STAR(三共理化学) 37429987

 

NSAS-MS 230x280 Nペーパー(空研ぎ研磨紙) FUJI STAR(三共理化学) 37429987
NSAS-MS 230x280 Nペーパー(空研ぎ研磨紙) FUJI STAR(三共理化学) 37429987

Nペーパー(空研ぎ研磨紙)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度400
内容量1箱(100枚)注文コード37429987品番NSAS-MS 230x280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

目詰まり防止加工を施しているので目詰まりカラミが少ないです。
紙が薄手で、ソフトで柔軟性があります。
空研ぎ専用です。

用途
車両・金属・建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。
木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。
FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。
粒度400幅×長さ(mm)230×280トラスコ品番322-6204質量(g)13基材Aw砥粒CC適合材金属、木工、FRPなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37429944
2018-03-06
用途: 木材の研磨
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー医療・福祉・介護関連業

安価で高性能で安心して取り扱うことができ助かっています。
無くなりましたらまたよろしくお願いいたします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする