CFP110CB-8.5D-M6 オイルフリーレシプロコンプレッサー アネスト岩田 37431755

オイルフリーレシプロコンプレッサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37431755 品番CFP110CB-8.5D-M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,645,000
この商品は定格出力など12種類から選べます 他の種類を見る

独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。
2ウェイ冷却で冷却効果が増大(2.2kW以上)。
エアドライヤー内蔵タイプです。
全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。
防じんフィルターキットを標準装備(5.5kW以上)。内部部品を保護します。
オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)114 周波数(Hz)60 騒音値(dB)59 質量(kg)415 電源(V)三相200 モーター出力(kW)11.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×925×1480 吐出圧力(MPa)0.70〜0.85 空気タンク容量(L)75

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37431755 CFP110CB-8.5D-M6 17704356 CFP110CF-8.5D M6 画像準備中 オイルフリーレシプロコンプレッサー アネスト岩田 1台 1,998,000 税込2,197,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする