フクハラ
フクハラの コンプレッサー
フクハラの タンクマウント型コンプレッサー
パワーマックス
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37432753
品番
PX402-4
参考基準価格(税別)
¥412,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
オイルフリーで無電源です。
入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途
工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。
圧力不足のバックアップ。
潤滑方式
オイルフリー
最高使用圧力(MPa)
(吸引側)0.5
タンク容量(L)
10
幅(mm)
464
高さ(mm)
500
奥行(mm)
316
質量(kg)
16
トラスコ品番
464-7823
接続口径
(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
464×316×500
増圧比
4倍
流量(m
3
/min)
(最高使用流量)0.1
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません