※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷凍式エアードライヤー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37432787 品番 RDG-150C
参考基準価格(税別)¥820,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

高温入気に対応したハイクオリティシリーズ
錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。
コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。
圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。
トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。
オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

最大使用圧力(MPa)1.4 定格空気処理流量(m3/min)(50/60Hz)2.70 電源(V)三相200 消費電力(kW)(50/60Hz)0.845/1.000 接続口径Rc1 空気圧力(MPa)(入口)0.2〜1.4 入口空気温度(℃)5〜80 出口空気圧力露点(℃)10以下 質量(kg)65 適合コンプレッサ出力(kW)15 定格使用圧力(MPa)0.7 空気処理流量(L/min)2700 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×744×795 用途空気中に含まれる水分の除去。 トラスコ品番455-8260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37432796
2015-10-28
用途:
色彩選別機へのエアー供給
農・林・水産業

非使用時のカバーが付属しているとうれしいね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする