PJG-6-N 吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・ニトリル コンバム(旧:妙徳) 37433331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PJG-6-N 吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・ニトリル コンバム(旧:妙徳) 37433331
PJG-6-N 吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・ニトリル コンバム(旧:妙徳) 37433331

吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・ニトリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
パッド径(Φmm)6.0
内容量1箱(10個)注文コード37433331品番PJG-6-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐油性、耐磨耗性に優れています。

用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。パッド径(Φmm)6.0材質(パッド)ニトリルトラスコ品番354-9381高さ(mm)9材質(本体)ニトリル質量(g)1.9径(Φmm)6.0硬度(A/s)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする