コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・シリコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37433347
品番
PJG-8-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐油性、耐磨耗性に優れています。
パッド径(Φmm)
8.0
材質(パッド)
シリコン
用途
吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。
トラスコ品番
354-9411
色
半透明白
高さ(mm)
9
材質(本体)
シリコン
質量(g)
2.3
径(Φmm)
8.0
硬度(A/s)
55