※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PJG-8-N 吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・ニトリル コンバム(旧:妙徳) 37433356 PJG-8-N 吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・ニトリル コンバム(旧:妙徳) 37433356

吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・ニトリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37433356 品番 PJG-8-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐油性、耐磨耗性に優れています。

パッド径(Φmm)8.0 材質(パッド)ニトリル 用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。 トラスコ品番354-9402 高さ(mm)9 材質(本体)ニトリル 質量(g)2.3 径(Φmm)8.0 硬度(A/s)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする