※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) ニトリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37433392 品番 PFG-2A-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐油性、耐磨耗性に優れています。

パッド径(Φmm)2.0 材質(パッド)シリコーンゴム 用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ) トラスコ品番354-9062 高さ(mm)4 材質(本体)NBR(ニトリルゴム) 質量(g)0.1 径(Φmm)2.0 使用温度範囲(℃)-26〜120 硬度(A/s)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする