※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) パッド径(Φmm)3.5 注文コード37433401 品番PFG-3.5A-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はパッド径など13種類から選べます 他の種類を見る

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐熱性、耐寒性に優れています。

パッド径(Φmm)3.5 材質(パッド)シリコーンゴム 用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ) 適合- トラスコ品番354-9097 材質シリコンゴム 半透明白 高さ(mm)4 材質(本体)シリコンゴム 質量(g)0.1 径(Φmm)3.5 使用温度範囲(℃)-60〜250 硬度(A/s)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
組立・検査作業
製造業

組立・検査作業の担当者からよく注文依頼がきます。ずっと使い続けているので良い商品なのだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする