※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドエアーニッパー(ブラケット型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 取付穴(A×B)30×57 トラスコ品番465-0719 注文コード37433654 品番GT-NB20LW-10TM
参考基準価格(税別)¥64,200 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は取付穴・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

大きいワークの切断に対応します。

用途
プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。
ABS樹脂用。
切断能力(mm)(ABS樹脂)7.0、(鉄線)2.0、(銅線)2.6 加圧力(N)1372 空気消費量(cm3/回)230 使用空気圧力(MPa)0.5〜0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×69.0×157 取付穴(A×B)30×57 質量(g)785 トラスコ品番465-0719
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする