※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの 空圧工具(切断・曲げ)
ベッセルの エアーニッパー
エアーニッパースライド式ブラケット型GTNB205O
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37433697
品番
GT-NB20-5-O
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
大きいワークの切断に対応します。
用途
プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。
ABS樹脂用。
トラスコ品番
465-0701
質量(g)
755
切断能力(mm)
(ABS樹脂)7.0、(鉄線)2.0、(銅線)2.6
取付穴
(A×B)40×57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×58.5×137
使用空気圧力(MPa)
0.5〜0.6
空気消費量(cm
3
/回)
230
加圧力(N)
1372
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。