※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの 空圧工具(切断・曲げ)
ベッセルの エアーニッパー
スライドエアーニッパー(ブラケット型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
取付穴
(A×B)49×68
トラスコ品番
465-0727
注文コード
37433706
品番
GT-NB30-10-H
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
取付穴・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
大きいワークの切断に対応します。
用途
プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。
ABS樹脂用。
切断能力(mm)
(ABS樹脂)10.0、(鉄線)2.8、(銅線)3.3
加圧力(N)
2744
空気消費量(cm
3
/回)
584
使用空気圧力(MPa)
0.5〜0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×79.0×176
取付穴
(A×B)49×68
質量(g)
1435
トラスコ品番
465-0727
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません