スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37433715 品番 GT-NT03
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。
ブレードの刃開きが調整できます。
コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。
スライドストロークが自由に選択できます(0〜3mm、NT20は0〜8mm)。

切断能力(mm)(ABS樹脂)1.5 加圧力(N)147 空気消費量(cm3/回)27 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×62×71.1 取付穴(A×B)14×43 質量(g)178 用途ABS樹脂用。 トラスコ品番465-0743
注意
※ブレード(刃)は別売りです。正刃・逆刃がありますのでご注意ください。
切断能力は参考値です。ブレードの種類によって変わります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする