画像準備中

スライドエアーニッパー(押し切断タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37433821 品番 GT-NY25R
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。
小型・軽量タイプ。本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。

用途
樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。
ABS樹脂用。
切断能力(mm)(ABS樹脂)5.0 加圧力(N)980 空気消費量(cm3/回)184 使用空気圧力(MPa)0.5〜0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×108.5×69.0 取付穴(A×B)30×40 トラスコ品番465-0905 質量(g)580
注意
※ブレードは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする