スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37433837 品番 GT-NY10S
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

正確なゲートカットのタイミングと位置決めで常に安定した切り口に仕上がります。
スライド部は2ポート複動式。作動が確実でスムーズです。
ワークに密着して切断できます。
V字溝スライド式でゲートカットの位置決め精度に優れます。

切断能力(mm)(ABS樹脂)3.5 加圧力(N)500 空気消費量(cm3/回)68 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×84.5×79 取付穴(A×B)15×25 用途ABS樹脂用。 トラスコ品番465-0867 質量(g)300 ホース内径(Φmm)2.5 スライド幅(mm)0〜3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする