ベッセル
ベッセルの 空圧工具(切断・曲げ)
ベッセルの エアーニッパー
スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
取付穴
(A×B)20×35
トラスコ品番
810-6889
注文コード
37433855
品番
GT-NY10G
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
取付穴・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。
スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。
用途
樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。
ABS樹脂用。
切断能力(mm)
(ABS樹脂)2.3
加圧力(N)
500
空気消費量(cm
3
/回)
68
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×82.6×54.0
取付穴
(A×B)20×35
トラスコ品番
810-6889
質量(g)
275
注意
※刃は別売りです。