※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドエアーニッパー(V字溝スライド方式 押し切断タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 取付穴(A×B)20×35 トラスコ品番810-6890 注文コード37433873 品番GT-NY10GR
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は取付穴・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

本体幅を薄く設計しました。多数個取り製品など、ゲートピッチの狭い成型品に最適です。
スライド時のガタつき、ブレがなく、カット残りを出さない高精度な位置決めが行えます。

用途
樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカット。
ABS樹脂用。
切断能力(mm)(ABS樹脂)2.3 加圧力(N)500 空気消費量(cm3/回)68 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×82.6×54.0 取付穴(A×B)20×35 トラスコ品番810-6890 質量(g)275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする